AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTERBSL1 RICEV.RBSL1-1 CH FM433MHZ 12VCC/24VCC-CA

TECNEL TECNOLOGIE EL
copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTERBSL1 RICEV.RBSL1-1 CH FM433MHZ 12VCC/24VCC-CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002213208

Codice prodotto

TTERBSL1

Cod. produttore

RBSL1

Produttore

TTE

Codice RBSL1 RADIOCOMANDI RICEVITORI FM A MEDIA PORTATA 100-600 metri digitali professionali quarzati a modulazione di frequenza con codice programmabile ad autoapprendimento. Frequenza portante a 433.920 MHz meno sensibile ad eventuali fonti di radiodisturbo esterno e quindi con migliore immunita e prestazioni di portata.Funzionamento di tipo impulsivo (monostabile). Alimentazione 12Vcc o 24Vac-Vcc, selezionabili tramite ponticello. Uscita a 1, 2 e 4 canali a 12Vcc o 24Vac-Vcc con contatto pulito NA-C-NC da 10A cosj=1.Codice PRO433 ANTENNA ACCORDATA 433,92MHz.N.B. la portata radio varia a seconda del trasmettitore utilizzato, antenna collegata, presenza di eventuali ostacoli e/o disturbi.