AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTEPWM110.12 CONVERTITORE PWM>0/1-10VCC 12MA 12-24VCC - PWM110.12

TECNEL TECNOLOGIE EL
copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTEPWM110.12 CONVERTITORE PWM>0/1-10VCC 12MA 12-24VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079199728

Codice prodotto

TTEPWM110.12

Cod. produttore

PWM110.12

Produttore

TTE

Codice PWM110.12 CONVERTITORE DI SEGNALE da segnale PWM a segnale di protocollo 0-10Vcc attivo 12mA che permette di comandare fino a 8 Alimentatori CV LED cod. CV-DIM110, Driver CC LED cod. CC-DIM110, Ballast Fluorescenza DIM110 cod. BF258DI, DimmerDIN LED cod. TE7736, Dimmer per STRIP LED cod. DALI1INT110 su una linea di segnale di protocollo 0/1?10Vcc. Il Convertitore codice PWM110.12 necessita di una alimentazione con tensione continua e stabilizzata da 12Vcc a 24Vcc 10/12W. In uscita genera un segnale analogico 0/1-10Vcc attivo con corrente 12mA in grado di gestire Max. 8 unita con ingresso segnale di protocollo 0/1-10Vcc o Amplificatori di segnale 0/1-10Vcc codice AMP110. Gli Amplificatori di segnale 0/1?10Vcc cod. AMP110 possono a loro volta comandare fino a 100 dispositivi con ingresso per segnale di protocollo 0/1?10Vcc. Grado di protezione IP20.