TECNEL TECNOLOGIE EL - TTEPDV12 ALIM.CV SLED 1400MA 12VCC 16W CL.II IP40 - PDV12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449070373608
Codice prodotto
TTEPDV12
Cod. produttore
PDV12
Produttore
TTE
Alimentatore indipendente in classe II di isolamento, IP40, uscita in tensione costante. Protezione autoripristinantecontro le sovratemperature, contro il circuito aperto e i corto-circuiti sul secondario. Alimentazione 190÷265Vac. LED min 1 max 5. I Output: 1400mA. V Output: 12V. Dimensioni A x B x C (mm): 138 x 40 x 28.