TECHNO SRL - TLHTHR.405.S6C KIT CONNECTOR PLUG-SOCKET 6P SCREW IP68 - THR.405.S6C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Corrente nominale - 17.5 A
Numero di poli - 6
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Spina(maschio)
Confezione
1 PZ
EAN
8057457090452
Codice prodotto
TLHTHR.405.S6C
Cod. produttore
THR.405.S6C
Produttore
TLH
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale:
17.5 A
Numero di poli:
6
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Spina(maschio)
Collegamento:
Connessione con morsetto a vite / molla
Diametro del cavo:
6...14 mm
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Materiale dei contatti:
CuZn
Grado di inquinamento:
2
Tensione nominale di picco:
6 kV
Lunghezza:
130 mm


