AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECHNO SRL - TLHTHR.370.A2A KIT CONNECTOR SOCKET PIERCING PLUG 2P IP - THR.370.A2A

TECHNO SRL
copiacopia
TECHNO SRL - TLHTHR.370.A2A KIT CONNECTOR SOCKET PIERCING PLUG 2P IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400 V

  • Corrente nominale - 17.5 A

  • Numero di poli - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Spina(maschio)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057457090322

Codice prodotto

TLHTHR.370.A2A

Cod. produttore

THR.370.A2A

Produttore

TLH

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale:

17.5 A

Numero di poli:

2

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Spina(maschio)

Collegamento:

Connessione con morsetto a vite / molla

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Materiale dei contatti:

CuZn

Tensione nominale di picco:

4 kV

Lunghezza:

130 mm

Larghezza:

44 mm

Connettori rapidi maschio e femmina cavo-cavo, da pannello e speciali ad alte prestazioni (IP6x). Sistemi di connessione modulare con l'obiettivo di garantire flessibilit?, velocit? e costi contenuti nella configurazione e manutenzione di impianti e macchine sempre pi? complesse.