AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECHNO SRL - TLHTHR.209.A4A KIT TH209 MORSETTIERA 4P IP68 4 USCITE - THR.209.A4A

TECHNO SRL
copiacopia
TECHNO SRL - TLHTHR.209.A4A KIT TH209 MORSETTIERA 4P IP68 4 USCITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057457090124

Codice prodotto

TLHTHR.209.A4A

Cod. produttore

THR.209.A4A

Produttore

TLH

Scatole di derivazione vuote, con morsettiere o connettori presa e spina. Omologate fino a IP68, garantiscono connessioni protette senza l'utilizzo di resina o gel. Le scatole sono ispezionabili e riaccessibili. Dimensioni compatte per piccoli spazi o per proteggere componenti elettronici. Sistemi di connessione elettrica ad alta protezione (IP6x) preconfigurati con cablaggio o connettori presa-spina. Ideale per collegare e scollegare reti elettriche e apparecchiature industriali. Nessun accesso richiesto alla morsettiera all'interno della custodia: sfrutta la flessibilit? di una connessione a innesto.