TECHNO SRL - TLHTHR.200.S3M KIT BOX 3WAYS CONNECTOR 3+3P SCREW IP67 - THR.200.S3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8057457090117
Codice prodotto
TLHTHR.200.S3M
Cod. produttore
THR.200.S3M
Produttore
TLH
Scatole di derivazione vuote, con morsettiere o connettori presa e spina. Omologate fino a IP68, garantiscono connessioni protette senza l'utilizzo di resina o gel. Le scatole sono ispezionabili e riaccessibili. Dimensioni compatte per piccoli spazi o per proteggere componenti elettronici. Sistemi di connessione elettrica ad alta protezione (IP6x) preconfigurati con cablaggio o connettori presa-spina. Ideale per collegare e scollegare reti elettriche e apparecchiature industriali. Nessun accesso richiesto alla morsettiera all'interno della custodia: sfrutta la flessibilit? di una connessione a innesto.