TECHNO SRL - TLHTHR.029.S3A KIT CURRENT DISTRIB 3+3P SCW IP00 (5PCS) - THR.029.S3A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Corrente nominale - 32 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP00
Collegamento - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8057457090223
Codice prodotto
TLHTHR.029.S3A
Cod. produttore
THR.029.S3A
Produttore
TLH
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP00
Collegamento:
Connessione a vite
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Materiale dei contatti:
CuZn
Lunghezza:
38.5 mm
Altezza:
15.8 mm
Larghezza:
20.6 mm


