AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECHNO SRL - TLHTHB.402.D4A.R KIT CONNECTOR T 4P SCREW D6-13,5 IP68 - THB.402.D4A.R

TECHNO SRL
copiacopia
TECHNO SRL - TLHTHB.402.D4A.R KIT CONNECTOR T 4P SCREW D6-13,5 IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057457091213

Codice prodotto

TLHTHB.402.D4A.R

Cod. produttore

THB.402.D4A.R

Produttore

TLH

Giunti di collegamento elettrico in linea, a pannello e derivazioni, esente da componenti resinosi o gel, resistente all'acqua e alla polvere, re-ispezionabile e riaccessibile anche dopo lunghi periodi di esercizio. Ideale per connessioni in piccoli spazi e con un elevato indice di protezione (IP6x).