TECHNO SRL - TLHTHB.402.D1D CONNECTOR T 4P SCREW D7-13.5/8-17 IP68 - THB.402.D1D
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 34 mm
Lunghezza - 123 mm
Profondità - 97.5 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Confezione
200 PZ
EAN
8057457097574
Codice prodotto
TLHTHB.402.D1D
Cod. produttore
THB.402.D1D
Produttore
TLH
Larghezza:
34 mm
Lunghezza:
123 mm
Profondità:
97.5 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP68
Privo di alogeni:
sì
Numero RAL:
9005
Resistenza agli urti:
IK07
Giunti di collegamento elettrico in linea, a pannello e derivazioni, esente da componenti resinosi o gel, resistente all'acqua e alla polvere, re-ispezionabile e riaccessibile anche dopo lunghi periodi di esercizio. Ideale per connessioni in piccoli spazi e con un elevato indice di protezione (IP6x).


