AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECHNO SRL - TLHTHB.402.C2C JUNCT CONN T 2P 4MM2 SCREW D7-13.5 IP6 - THB.402.C2C

TECHNO SRL
copiacopia
TECHNO SRL - TLHTHB.402.C2C JUNCT CONN T 2P 4MM2 SCREW D7-13.5 IP6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 34 mm

  • Lunghezza - 123 mm

  • Profondità - 97.5 mm

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8057457095266

Codice prodotto

TLHTHB.402.C2C

Cod. produttore

THB.402.C2C

Produttore

TLH

Larghezza:

34 mm

Lunghezza:

123 mm

Profondità:

97.5 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP68

Privo di alogeni:

Numero RAL:

9005

Resistenza agli urti:

IK07

Giunti di collegamento elettrico in linea, a pannello e derivazioni, esente da componenti resinosi o gel, resistente all'acqua e alla polvere, re-ispezionabile e riaccessibile anche dopo lunghi periodi di esercizio. Ideale per connessioni in piccoli spazi e con un elevato indice di protezione (IP6x).