TECHNO SRL - TLHTHB.399.A3A CONNECTOR Y 3P SCREW D7-13.5/D7-13.5 IP6 - THB.399.A3A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 34 mm
Lunghezza - 180 mm
Profondità - 65.5 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Confezione
100 PZ
EAN
8057457094542
Codice prodotto
TLHTHB.399.A3A
Cod. produttore
THB.399.A3A
Produttore
TLH
Larghezza:
34 mm
Lunghezza:
180 mm
Profondità:
65.5 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP68
Privo di alogeni:
sì
Numero RAL:
9005
Resistenza agli urti:
IK07
Giunti di collegamento elettrico in linea, a pannello e derivazioni, esente da componenti resinosi o gel, resistente all'acqua e alla polvere, re-ispezionabile e riaccessibile anche dopo lunghi periodi di esercizio. Ideale per connessioni in piccoli spazi e con un elevato indice di protezione (IP6x).