TECHNO SRL - TLHTHB.392.A4A.L MINI-DISTRIBUTOR 4WAYS 4P SCW D7-13,5 IP - THB.392.A4A.L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 450 V
Corrente nominale - 17.5 A
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Spina(maschio)
Confezione
50 PZ
EAN
8057457094498
Codice prodotto
TLHTHB.392.A4A.L
Cod. produttore
THB.392.A4A.L
Produttore
TLH
Tensione nominale:
450 V
Corrente nominale:
17.5 A
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Spina(maschio)
Collegamento:
Connessione con morsetto a vite / molla
Diametro del cavo:
7...13 mm
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Materiale dei contatti:
CuZn
Lunghezza:
109 mm
Altezza:
28 mm
Larghezza:
54 mm