TECHNO SRL - TLHTHB.385.A3D.R KIT CONN M20 PAN PLUG-SOCKET 3P SCRW IP6 - THB.385.A3D.R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Corrente nominale - 17.5 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Spina(maschio)
Confezione
1 PZ
EAN
8057457090780
Codice prodotto
TLHTHB.385.A3D.R
Cod. produttore
THB.385.A3D.R
Produttore
TLH
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale:
17.5 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Spina(maschio)
Collegamento:
Connessione con morsetto a vite / molla
Diametro del cavo:
5...12 mm
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Materiale dei contatti:
CuZn
Grado di inquinamento:
2
Lunghezza:
72 mm


