TECHNO SRL - TLHTHB.384.A1A CONNECTOR PLUG 3P SCREW D7-12 IP68 - THB.384.A1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Corrente nominale - 17.5 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Spina(maschio)
Confezione
200 PZ
EAN
8057457092715
Codice prodotto
TLHTHB.384.A1A
Cod. produttore
THB.384.A1A
Produttore
TLH
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale:
17.5 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Spina(maschio)
Collegamento:
Connessione con morsetto a vite / molla
Diametro del cavo:
7...12 mm
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
2
Lunghezza:
95 mm