TECHNO SRL - TLHTHB.209.A4A BOX 4WAYS TERM BLOCK 4P SCREW D7-14 IP68 - THB.209.A4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 PZ
EAN
8057457092401
Codice prodotto
TLHTHB.209.A4A
Cod. produttore
THB.209.A4A
Produttore
TLH
Scatole di derivazione vuote, con morsettiere o connettori presa e spina. Omologate fino a IP68, garantiscono connessioni protette senza l'utilizzo di resina o gel. Le scatole sono ispezionabili e riaccessibili. Dimensioni compatte per piccoli spazi o per proteggere componenti elettronici. Sistemi di connessione elettrica ad alta protezione (IP6x) preconfigurati con cablaggio o connettori presa-spina. Ideale per collegare e scollegare reti elettriche e apparecchiature industriali. Nessun accesso richiesto alla morsettiera all'interno della custodia: sfrutta la flessibilit? di una connessione a innesto.