TECHNO SRL - TLHTHA.219.A1A BOX 4WAYS D7-14/7-14 FOR RESIN IP68 - THA.219.A1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 121 mm
Lunghezza - 28 mm
Profondità - 64.5 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Confezione
100 PZ
EAN
8057457091831
Codice prodotto
TLHTHA.219.A1A
Cod. produttore
THA.219.A1A
Produttore
TLH
Larghezza:
121 mm
Lunghezza:
28 mm
Profondità:
64.5 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP68
Privo di alogeni:
sì
Numero RAL:
9005
Resistenza agli urti:
IK08
Scatole di derivazione vuote, con morsettiere o connettori presa e spina. Omologate fino a IP68, garantiscono connessioni protette senza l'utilizzo di resina o gel. Le scatole sono ispezionabili e riaccessibili. Dimensioni compatte per piccoli spazi o per proteggere componenti elettronici. Sistemi di connessione elettrica ad alta protezione (IP6x) preconfigurati con cablaggio o connettori presa-spina. Ideale per collegare e scollegare reti elettriche e apparecchiature industriali. Nessun accesso richiesto alla morsettiera all'interno della custodia: sfrutta la flessibilit? di una connessione a innesto.


