AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECHNO FIRE AND SECU - TE2807224RR DISPOSITIVO OTTICO/ACUSTICO, IQ8ALARM PL

copiacopia
TECHNO FIRE AND SECU - TE2807224RR DISPOSITIVO OTTICO/ACUSTICO, IQ8ALARM PL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003640621

Codice prodotto

TE2807224RR

Cod. produttore

807224RR

Produttore

TE2

Dispositivo di allarme visivo IQ8Alarm Plus/FSo con suono, rosso/rossoSegnalatore acustico e segnalatore acustico combinato di allarme antincendio (VAD) indirizzabile, completamente alimentato tramite bus e resistente al cortocircuito/circuito aperto in conformità alle norme EN 54-3 e EN 54-23 con toni di segnalazione integrati e luce rossa lampeggiante per la segnalazione acustica e ottica degli allarmi.Con un massimo di 20 diversi toni di segnalazione programmabili, incluso il tono DIN secondo DIN 33404 Parte 3.Il volume può essere impostato su 8 diversi livelli.Il dispositivo di segnalazione ottica è adatto per intervalli di segnale quadrati da W-2.4-5 a W-3.6-8.La portata del segnale ottico è regolabile in 6 taglie tramite gli strumenti 8000.Dispositivo di segnalazione con base piatta, adatto per il montaggio a parete.Opzionalmente, è possibile installare la base IP n. 806202 con ingresso cavi laterale e protezione resistente alle intemperie.Dati tecnici comuni: Tensione di esercizio 14 ... 42 V CC (tramite circuito di alimentazione) Corrente di riposo @ 19 V CC 55 μA Corrente di riposo @ batteria FACP circa 300 μA @ 42 V Fattore di carico totale 4,5 *1 ... 10,9 Morsetto di collegamento max. 1,5 mm² (AWG 30-14) Temperaturaambiente -10 °C ... 55 °C Temperatura di stoccaggio -25 °C ... 75 °C Umidità dell'aria < 95 % (senza condensa) Tipo di protezione IP 43 *2 IP 56 con base IP 806202 *3 Alloggiamento Plastica in policarbonato Colore rosso, simile a RAL 3020 Calotte: traslucido / parzialmente smerigliato Peso circa 300 g (con base) Dimensioni Ø: 112 mm P: 78 mmØ: 112 mm P: 93 mm (con base IP) Dichiarazione di prestazione DoP-21431171215