AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECHNO FIRE AND SECU - TE2804905 MODULO ELETTRONICO PER PULSANTE GRANDE, - 804905

copiacopia
TECHNO FIRE AND SECU - TE2804905 MODULO ELETTRONICO PER PULSANTE GRANDE,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004437893

Codice prodotto

TE2804905

Cod. produttore

804905

Produttore

TE2

Modulo elettronico indirizzabile adatto per l'utilizzo in circuito esserbus e alimentato con chiusura di allarme e indicatore di allarme. Collegamento opzionale per MCP convenzionale. Senza connessione BUS, il rilevatore funziona come MCP convenzionale. Isolatore di circuito integrato nel punto di chiamata manuale. Una zona di rilevamento esterna (linea D) può essere collegata con un massimo di dieci pulsanti manuali convenzionali (resistenza di allarme interna per ogni rilevatore 1 KOhm), ad esempio il codice 804900 o 804901 a questo modello di pulsante manuale IQ8 e configurare il funzionamento richiesto con gli strumenti 8000. Quando viene attivato un allarme, l'indirizzo e il testo aggiuntivo programmato dell'MCP IQ8 a cui è collegata la zona convenzionale vengono visualizzati automaticamente. Lunghezza del cavo della D-line max. 500 metri!Design sottileBasso consumo energeticoMorsetti di collegamento a innestoMorsetti terminali opzionali2 ingressi per cavi in alto, in basso e sul pannello posterioreFissaggio su scatola di installazione da incasso standardFunzione di test tramite tasto di servizio manuale del punto di chiamataI rilevatori che non sono pronti per il funzionamento possono essere contrassegnati con l'etichetta "Fuori servizio"invertendo la lamina frontale di funzionamento in dotazione