TECHNO FIRE AND SECU - TE2804382.D0 MICROMODULO LOOP ESSERBUSR-PLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004393526
Codice prodotto
TE2804382.D0
Cod. produttore
804382.D0
Produttore
TE2
Modulo di circuito ad anello singolo per un massimo di 127 dispositivi bus e dispositivi esserbus-PLus (loop alimentato) in base al fattore di carico. Serie 9200/IQ8 Quad rivelatori d'incendio intelligenti e transponder esserbus (codice 80xxxx) o sirene indirizzabili e sirene con base ad anello alimentate.Corrente di riposo circa 60 mA