TECHNO FIRE AND SECU - TE2781694 KIT DI PROTEZIONE PER PULSANTI MANUALI,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004437916
Codice prodotto
TE2781694
Cod. produttore
781694
Produttore
TE2
Coperchio di protezione per pulsanti manuali, ingleseCommon technical data: Ambient temperature -40 °C ... 49 °C Material Polycarbonate Weight approx. 590 g Dimensions W: 180 mm H: 260 mm D: 100 mm