AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECHNO FIRE AND SECU - TE2704910 VETRINIDIRICAMBIOPERPULS.MAN.CF=10PZVE - 704910

copiacopia
TECHNO FIRE AND SECU - TE2704910 VETRINIDIRICAMBIOPERPULS.MAN.CF=10PZVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004646509

Codice prodotto

TE2704910

Cod. produttore

704910

Produttore

TE2

Vetro di ricambio per custodia MCP 70490x, 7048xx e 761694/97Lastra di vetro di ricambio per custodie di rivelatori di grandi dimensioni Codice 70490x, 7048xx, 761694 e 761697 conformi alla norma EN 54-11.Dati tecnici comuni: Dimensioni L: 80 mmA: 80 mm