AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECHNO FIRE AND SECU - TE2018011 BATTERIA 12 V DC/12 AH

copiacopia
TECHNO FIRE AND SECU - TE2018011 BATTERIA 12 V DC/12 AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004393533

Codice prodotto

TE2018011

Cod. produttore

018011

Produttore

TE2

Batteria 12 V DC/12 AhLe batterie di accumulo al piombo elencate sono batterie ad elettrolita sigillate esenti da manutenzione. Sono relativamente indipendenti dalla posizione (non devono essere caricati capovolti), a ciclo profondo, resistenti ai cicli e di lunga durata (da 4 a 5 anni). Tensione di carica a una temperatura ambiente di +20°C: 12 V CC (6 x 2,3 V per cella) 13,8 volt, questo può essere soggetto a tolleranze.