AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Technisat - TCT5565/9871 VG!LEDTV 164cm UHD 2xT2/C/S2 SmartTV USB - 5565/9871

copiacopia
Technisat - TCT5565/9871 VG!LEDTV 164cm UHD 2xT2/C/S2 SmartTV USB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnologia - LED

  • Diagonale dello schermo visibile - 164 cm

  • Sintonizzatore DVB-C2 - no

  • Sintonizzatore DVB-S2 -

  • Diagonale schermo visibile in pollici - 65 inch

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019588698710

Codice prodotto

TCT5565/9871

Cod. produttore

5565/9871

Produttore

TCT

Tecnologia:

LED

Diagonale dello schermo visibile:

164 cm

Sintonizzatore DVB-C2:

no

Sintonizzatore DVB-S2:

Diagonale schermo visibile in pollici:

65 inch

Smart-TV:

Sintonizzatore DVB-T2 (Codec H.264):

Sintonizzatore DVB-S:

Numero di connessioni HDMI:

4

Sintonizzatore DVB-C:

Larghezza:

1455 mm

Sintonizzatore DVB-T:

Numero di connessioni Scart:

0

Colore:

Titanio

Con lettore DVD:

no

Profondità:

335 mm

Numero di connessioni USB:

2

Peso:

18.25 kg

Altezza:

885 mm

Con interruttore per l'alimentazione:

no

Classe di efficienza energetica (2019 /2013/UE):

G