AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Technisat - TCT0011/3925 Radio tragbar 1W UKW DAB+ RDS Weckt. Sle - 0011/3925

copiacopia
Technisat - TCT0011/3925 Radio tragbar 1W UKW DAB+ RDS Weckt. Sle

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • DAB+ -

  • Colore - Bianco

  • Numero di orario sveglia inseribili - 1

  • Orologio radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019588119253

Codice prodotto

TCT0011/3925

Cod. produttore

0011/3925

Produttore

TCT

Modello:

Altri

DAB+:

Colore:

Bianco

Numero di orario sveglia inseribili:

1

Orologio radio:

no

Lettore CD:

no

Numero di posizioni di memoria:

0

Tipo di indicazione:

Digitale

HF:

no

Internet radio:

no

VHF:

Con alimentatore:

LF:

no

MF:

no

RDS: