AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Technisat - TCT0010/3915 Digitalradio-Empfangsteil DVB-C FB sw - 0010/3915

copiacopia
Technisat - TCT0010/3915 Digitalradio-Empfangsteil DVB-C FB sw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • DAB+ - no

  • Colore - Nero

  • Orologio radio - no

  • Lettore CD - no

  • Numero di posizioni di memoria - 999

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019588139152

Codice prodotto

TCT0010/3915

Cod. produttore

0010/3915

Produttore

TCT

DAB+:

no

Colore:

Nero

Orologio radio:

no

Lettore CD:

no

Numero di posizioni di memoria:

999

Tipo di indicazione:

Digitale

HF:

no

VHF:

no

Con alimentatore:

LF:

no

MF:

no

RDS:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no