AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Technisat - TCT0003/3980 Hifi-Radio 30W BT UKW DAB+ CD MP3 WLAN A

copiacopia
Technisat - TCT0003/3980 Hifi-Radio 30W BT UKW DAB+ CD MP3 WLAN A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • DAB+ -

  • Colore - Altri

  • Orologio radio - no

  • Lettore CD -

  • Numero di posizioni di memoria - 40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019588339804

Codice prodotto

TCT0003/3980

Cod. produttore

0003/3980

Produttore

TCT

DAB+:

Colore:

Altri

Orologio radio:

no

Lettore CD:

Numero di posizioni di memoria:

40

Tipo di indicazione:

Digitale

HF:

no

Internet radio:

VHF:

Con alimentatore:

LF:

no

MF:

no

RDS: