AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Technisat - TCT0003/3910 Radio tragb. 1W UKW/DAB+ RDS BT AkkuWeck - 0003/3910

copiacopia
Technisat - TCT0003/3910 Radio tragb. 1W UKW/DAB+ RDS BT AkkuWeck

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005116780

Codice prodotto

TCT0003/3910

Cod. produttore

0003/3910

Produttore

TCT

Das DIGITRADIO 2 packt die digitale DAB+ Radiowelt in ein hochwertiges Radiogerat mit unaufgeregt modernem Design. Das Lautsprechergitter in edler Aluminium-Optik erstreckt sich uber die gesamte Front des Radios, wobei das scharfe OLED-Display und die gro?en Bedienelemente vollstandig umschlossen werden. Hier horen Sie nicht nur alle in Ihrem Sendegebiet verfugbaren Radiosender via DAB+ oder UKW. Per Bluetooth streamen Sie zudem Ihre Lieblingsmusik vom Mobilgerat auf den integrierten Lautsprecher. Auf Wunsch auch unterwegs. Denn das DIGITRADIO 2 liefert mit Akku bis zu zehn Stunden mobilen Musikgenuss. Farbe: Rot/Silber