AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Technisat - TCT0002/3952 Boombox 3W UKW/DAB+ CD BT MP3 USB Weck-/ - 0002/3952

copiacopia
Technisat - TCT0002/3952 Boombox 3W UKW/DAB+ CD BT MP3 USB Weck-/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • DAB+ -

  • Colore - Blu

  • Orologio radio - no

  • Lettore CD -

  • Numero di posizioni di memoria - 60

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019588239524

Codice prodotto

TCT0002/3952

Cod. produttore

0002/3952

Produttore

TCT

DAB+:

Colore:

Blu

Orologio radio:

no

Lettore CD:

Numero di posizioni di memoria:

60

Tipo di indicazione:

Digitale

HF:

no

Internet radio:

no

VHF:

Con alimentatore:

LF:

no

MF:

no

RDS:

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no