AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Technisat - TCT0001/9130 KopfhArer Funk kabellos Akku:2x350mAh D

copiacopia
Technisat - TCT0001/9130 KopfhArer Funk kabellos Akku:2x350mAh D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003980314

Codice prodotto

TCT0001/9130

Cod. produttore

0001/9130

Produttore

TCT

Es handelt sich um einen Zusatz- bzw. Ersatzkopfhorer inkl. Akku fur den STEREOMAN ISI 3 ohne Transmitter, der mit dem Fernseher verbunden sein muss und auch als Ladestation fur den Kopfhorer fungiert. Wenn Sie bereits einen STEREOMAN ISI 3 Funkkopfhorermit Transmitter/Ladeschale besitzen, konnen Sie diesen zweiten Kopfhorer als zusatzlichen Kopfhorer verwenden. So ist es moglich, dass zwei Personen jeweils einen eigenen Kopfhorer mit individueller Lautstarke nutzen, um gemeinsam das gleiche TV-Programmim Fernsehen oder Musik horen. Schwarz