AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Technisat - TCT0001/3954 VG!Internetradio 40W BT UKW DAB+ CD MP3 - 0001/3954

copiacopia
Technisat - TCT0001/3954 VG!Internetradio 40W BT UKW DAB+ CD MP3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • DAB+ -

  • Colore - Argento

  • Orologio radio - no

  • Lettore CD -

  • Numero di posizioni di memoria - 60

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019588139541

Codice prodotto

TCT0001/3954

Cod. produttore

0001/3954

Produttore

TCT

DAB+:

Colore:

Argento

Orologio radio:

no

Lettore CD:

Numero di posizioni di memoria:

60

Tipo di indicazione:

Digitale

HF:

no

Internet radio:

VHF:

LF:

no

MF:

no

RDS: