AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Technisat - TCT0001/3941 VG!Uhrenradio 2x10W DAB+/UKW RDS BT USB- - 0001/3941

copiacopia
Technisat - TCT0001/3941 VG!Uhrenradio 2x10W DAB+/UKW RDS BT USB-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004810627

Codice prodotto

TCT0001/3941

Cod. produttore

0001/3941

Produttore

TCT

Einschlafen und Aufwachen mit Stil: Das DIGITRADIO 53 BT ist ein elegantes Uhrenradio und ein echter Blickfang im Schlafzimmer. Seine weiche ovale Form strahlt Ruhe und Harmonie aus und passt sich hervorragend der Umgebung an. Mit dem erstklassig ablesbaren 3,5 Zoll LC-Display haben Sie zu jeder Uhrzeit alle wichtigen Informationen im Blick. Die Beleuchtung des Displays ist einstellbar, damit Sie nachts ungestort schlafen konnen. Nach Ihren individuellen Wunschen konnen Sie die Displayhelligkeit manuell dimmen ? daruber hinaus verfugt das Radio aber auch uber einen Lichtsensor, der die Umgebungshelligkeit misst und die Displaybeleuchtung automatisch optimal anpasst. Das Gerat unterstutzt Sie mit zwei einstellbaren Weckzeiten, Schlummerfunktion und Sleeptimer optimal beim Einschlafen und Aufwachen. Fur den exzellenten Klang im Schlafzimmer sorgen die integrierten Stereolautsprecher. Hier horen Sie Ihre Lieblingsradiosender via DAB+ oder UKW in beeindruckender Qualitat. Mochten Sie lieber mit Musik aufwachen, die Sie selbst zusammengestellt haben? Dann nutzen Sie einfach die Bluetooth-Audiostreaming-Funktion des DIGITRADIO 53 BT und der Tag kann beginnen. Praktisch: Uber Nacht lasst sich Ihr Smartphone uber den USB-Anschluss des Radios aufladen, damit am Morgen alles passt.