AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Technisat - TCT0001/3938 Internetradio 30W UKW/DAB+ CD RDS WLAN W - 0001/3938

copiacopia
Technisat - TCT0001/3938 Internetradio 30W UKW/DAB+ CD RDS WLAN W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • DAB+ -

  • Colore - Bianco

  • Orologio radio - no

  • Lettore CD -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019588139381

Codice prodotto

TCT0001/3938

Cod. produttore

0001/3938

Produttore

TCT

Modello:

Altri

DAB+:

Colore:

Bianco

Orologio radio:

no

Lettore CD:

Numero di posizioni di memoria:

80

Tipo di indicazione:

Digitale

HF:

no

Internet radio:

VHF:

Con alimentatore:

LF:

no

MF:

no

RDS: