AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Technisat - TCT0000/9624 Soundbar 2.0 30W BT Subw. USB HDMI FB sw - 0000/9624

copiacopia
Technisat - TCT0000/9624 Soundbar 2.0 30W BT Subw. USB HDMI FB sw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Bluetooth -

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Portatile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019588096240

Codice prodotto

TCT0000/9624

Cod. produttore

0000/9624

Produttore

TCT

Colore:

Nero

Bluetooth:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Portatile:

no

Potenza RMS:

30 W

Sistema Bass Reflex:

no

Soundbar:

Altoparlante a tromba:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Connessione USB:

WLAN:

no

Altezza:

122 mm

Larghezza:

450 mm

Profondità:

71 mm

Montaggio a parete:

no