AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Technisat - TCT0000/9012 Technifant BT- Lautsprecher m. Nachtlich - 0000/9012

copiacopia
Technisat - TCT0000/9012 Technifant BT- Lautsprecher m. Nachtlich

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005116735

Codice prodotto

TCT0000/9012

Cod. produttore

0000/9012

Produttore

TCT

Bluetooth-Lautsprecher fur Kinder. Eigene MP3-Audio-Inhalte uber ein Hutchen abspielbar. Bluetooth Audiostreaming. Einfache Steuerung uber funf Tasten. Umlaufendes Nachtlicht mit verschiedenen Farben. Robuster Korpus aus Gummi-Kunststoff-Kombination. FurKinderohren optimierter Lautsprecher. Eingebauter Akku fur bis zu 10 Stunden Horspa?. Kinderlautsprecher mit Kopfhoreranschluss.