Technisat - TCT0000/4813 HDTV Sat-Receiver DVRr. USB-Aufn. 1HDMI - 0000/4813

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ricezione SAT - sì
Ricezione terrestre - no
Ricezione cavo - no
Ricezione TV IP - no
Ricezione segnale digitale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4019588048133
Codice prodotto
TCT0000/4813
Cod. produttore
0000/4813
Produttore
TCT
Ricezione SAT:
sì
Ricezione terrestre:
no
Ricezione cavo:
no
Ricezione TV IP:
no
Ricezione segnale digitale:
sì
Ricezione segnale analogico:
no
Uscita audio analogica:
no
Uscita audio digitale, coassiale:
no
Uscita audio digitale, ottica:
sì
Numero di connessioni Scart:
1
Frequenza:
950...2150 MHz
Corrente di alimentazione massima erogabile:
500 mA
Timer:
sì
Numero di programmi / canali memorizzabili:
5000
Funzione Televideo:
sì
Selettore radio / TV:
sì
Ricevitore doppio (Terrestre + Satellitare):
no
Con disco rigido:
no
Compatibile HDTV (alta definizione):
sì
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Colore:
Nero
Display:
Display a 7 segmenti
Uscita S-VHS:
no
Numero di connessioni HDMI:
1
Numero di connessioni USB:
1
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no


