AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Technisat - TCT0000/3958 Internetradio- DAB+- UKW-Empfangsteil BT - 0000/3958

copiacopia
Technisat - TCT0000/3958 Internetradio- DAB+- UKW-Empfangsteil BT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004517229

Codice prodotto

TCT0000/3958

Cod. produttore

0000/3958

Produttore

TCT

Das DIGITRADIO 11 IR ist eine tolle Erweiterung fur Ihre Hi-Fi-Anlage. Optimal fur altere Stereo-Systeme, die mit ihrem Klang begeistern, aber kein Musikstreaming und digitalen Radioempfang besitzen. Der Radioadapter bietet modernen Radioempfang auf verschiedenen Empfangswegen (DAB+, Internetradio via WLAN und UKW). Produziert und entwickelt wird das DIGITRADIO 11 IR in Deutschland. Das Radio empfangt uber Bluetooth Audiostreams direkt von Ihrem Mobilgerat. Steuern konnen Sie Das Gerat angenehm vom Sofa aus per App oder mit der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung. Uber Spotify Connect lassen sich kostenlose wie auch von Ihnen abonnierte Inhalte des Musikstreamingdienstes auf dem Radioadapter abspielen. Auf dem farbenfrohen und scharfen 4 Zoll TFT Display sind Uhrzeit, Datum, Sender und Titelnamen gut ablesbar abgebildet.