AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Technisat - TCT0000/3907 Baustellenradio tragb. 2x6W UKW DAB+ RDS - 0000/3907

copiacopia
Technisat - TCT0000/3907 Baustellenradio tragb. 2x6W UKW DAB+ RDS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • DAB+ -

  • Colore - Altri

  • Orologio radio - no

  • Lettore CD - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019588039070

Codice prodotto

TCT0000/3907

Cod. produttore

0000/3907

Produttore

TCT

Modello:

Altri

DAB+:

Colore:

Altri

Orologio radio:

no

Lettore CD:

no

Numero di posizioni di memoria:

20

Tipo di indicazione:

Digitale

HF:

no

Internet radio:

no

VHF:

Con alimentatore:

LF:

no

MF:

no

RDS: