AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Technisat - TCT0000/3900 Unterputzradio 2W UKW/DAB+ RDS Bluet. We

copiacopia
Technisat - TCT0000/3900 Unterputzradio 2W UKW/DAB+ RDS Bluet. We

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • DAB+ -

  • Colore - Nero

  • Numero di orario sveglia inseribili - 1

  • Orologio radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019588039001

Codice prodotto

TCT0000/3900

Cod. produttore

0000/3900

Produttore

TCT

Modello:

Altri

DAB+:

Colore:

Nero

Numero di orario sveglia inseribili:

1

Orologio radio:

no

Lettore CD:

no

Numero di posizioni di memoria:

20

Tipo di indicazione:

Digitale

HF:

no

Internet radio:

no

VHF:

LF:

no

MF:

no

RDS: