AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Technisat - TCT0000/2969 Radiowecker 3.3W 2Weckz. UKW/DAB+ RDS US

copiacopia
Technisat - TCT0000/2969 Radiowecker 3.3W 2Weckz. UKW/DAB+ RDS US

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005116667

Codice prodotto

TCT0000/2969

Cod. produttore

0000/2969

Produttore

TCT

DAB+/UKW Radiowecker mit Wireless Charging. Sinnvolle Funktionen, schickes Design und ein sehr guter Radioempfang sind fur einen modernen Radiowecker entscheidend. Das VIOLA CR 1 glanzt in all diesen Disziplinen. Das Gerat empfangt DAB+ Digitalradio wie auch klassisches UKW-Radio und liefert exzellenten Klang uber den eingebauten Lautsprecher. Das gro?e Lautsprechergitter auf der Radiofront begeistert mit aufregenden Metallapplikationen. Ein kontrastreiches und dimmbares Crystal Clear VA Display sorgt fur eine sehr gute Ablesbarkeit aus jedem Blickwinkel. Zum Funktionsumfang als Uhrenradio zahlen Sleeptimer, Snooze-Funktion und zwei einstellbare Weckzeiten. Um perfekt fur den nachsten Tag vorbereitet zu sein, laden Sie Ihr Smartphone per USB-Anschluss uber Nacht wieder auf. Oder Sie nutzen zum Laden die kabellose Ladefunktion, das so genannte Wireless Charging. Hierbei legen Sie das kompatible Smartphone einfach auf die Oberseite des VIOLA CR 1.