AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCMTASC1040W400 ATT. ANGOLARE A PARETE L.400MM ZINC A CA

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCMTASC1040W400 ATT. ANGOLARE A PARETE L.400MM ZINC A CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Zinco

  • Lunghezza - 400 mm

  • Larghezza - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698281774

Codice prodotto

TCMTASC1040W400

Cod. produttore

TASC1040W400

Produttore

TCM

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit di montaggio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Zinco

Lunghezza:

400 mm

Larghezza:

400 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

110 mm

Trasparente:

no

Diametro:

0 mm

Attacco parete per proiettore.400 mm