TEC-MAR SRL - TCMACC139 GRIGLIA DI PROTEZIONE 210 X 260 MM - ACC139

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia di protezione
Materiale - Acciaio
Colore - Cromo
Lunghezza - 210 mm
Larghezza - 260 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8059698283280
Codice prodotto
TCMACC139
Cod. produttore
ACC139
Produttore
TCM
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia di protezione
Materiale:
Acciaio
Colore:
Cromo
Lunghezza:
210 mm
Larghezza:
260 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
77.3 mm
Trasparente:
no
Diametro:
0 mm
Griglia di protezione 210 x 260 mm


