AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCMACC133 SENS LUM E MOV WIRELESS DALI IP65 H?10M

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCMACC133 SENS LUM E MOV WIRELESS DALI IP65 H?10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Tipo di sensore - Ad alta frequenza

  • Con interfaccia DALI -

  • Controllo della luminosità costante -

  • Controllo HVAC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698283228

Codice prodotto

TCMACC133

Cod. produttore

ACC133

Produttore

TCM

Modello:

Rilevatore di presenza

Tipo di sensore:

Ad alta frequenza

Con interfaccia DALI:

Controllo della luminosità costante:

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

Spegnimento forzato:

Immune agli animali:

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

50 °

Altezza di montaggio ottimale:

10 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

no

Adatto per trasmissione wireless:

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer (con apposito comando):

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Antracite

Numero RAL (affine):

7015

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

47...63 Hz

Soglia di luminosità:

5...500 lx

Temperatura:

0...65 °C

Funzione allarme:

no

Larghezza:

109 mm

Altezza:

109 mm

Profondità:

46 mm

Diametro:

0 mm

Larghezza di incasso:

109 mm

Profondità di incasso:

46 mm

Lunghezza di incasso:

109 mm

Diametro di incasso:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Montaggio a parete:

Sensore di movimento completo, marca TEC-MAR, modello TCMACC133 - SENS. LM MOV. WIRELESS DISP DALI IP65 H