AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCMACC061 KIT STAFFE X INSTAL. A BLINDO SBARRA ANT

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCMACC061 KIT STAFFE X INSTAL. A BLINDO SBARRA ANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Antracite

  • Lunghezza - 157.8 mm

  • Larghezza - 84.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698282542

Codice prodotto

TCMACC061

Cod. produttore

ACC061

Produttore

TCM

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Antracite

Lunghezza:

157.8 mm

Larghezza:

84.8 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

66.7 mm

Trasparente:

no

Diametro:

0 mm

Kit staffe per installazione a blindo sbarra (antracite RAL 7015)