AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCMACC036 TELECOMANDO X SENSORI INDUSTRIALI OPZION - ACC036

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCMACC036 TELECOMANDO X SENSORI INDUSTRIALI OPZION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero max. di apparecchi controllabili - 50

  • Tipo di segnale di trasmissione - Infrarossi

  • Con display - no

  • Unidirezionale -

  • Wireless -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698282290

Codice prodotto

TCMACC036

Cod. produttore

ACC036

Produttore

TCM

Numero max. di apparecchi controllabili:

50

Tipo di segnale di trasmissione:

Infrarossi

Con display:

no

Unidirezionale:

Wireless:

Adattativo ( capace di apprendere):

no

Pre-programmato:

Bidirezionale:

no

Altezza:

83 mm

Larghezza:

53 mm

Profondità:

17 mm

Telecomando, marca TEC-MAR, modello TCMACC036 - TELECOMANDO X SENSORI INDUSTRIALI (OPZ)