TEC-MAR SRL - TCMACC008 KIT 2 CAVI D ACC 3000MM X INST A SOSP - ACC008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Chiusura finale - Con estremità filettata
Tipo di collegamento terminale - Terminale filettato
Portata massima ammessa - 120 kg
Diametro del cavo - 1.2 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
8059698282146
Codice prodotto
TCMACC008
Cod. produttore
ACC008
Produttore
TCM
Chiusura finale:
Con estremità filettata
Tipo di collegamento terminale:
Terminale filettato
Portata massima ammessa:
120 kg
Diametro del cavo:
1.2 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:
Acciaio inox
Materiale della fune:
Acciaio
Lunghezza del cavo:
3000 m
Colore:
Acciaio Inox
Con rivestimento decorativo:
no
Tipo di sblocco:
Pulsante
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Superficie:
Non trattato