TEC-MAR SRL - TCM9301RD5043EL AERO 43W 5000K CRI>70 MOD.RD - 9301RD5043EL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056213350632
Codice prodotto
TCM9301RD5043EL
Cod. produttore
9301RD5043EL
Produttore
TCM
Apparecchio led da tesata per illuminare strade urbane di maggiori dimensioni,incroci e svincoli cittadini. L?applicazione da tesata permette all?apparecchio dimodularsi nello spazio con piu liberta garantendo elevate performance e comfortvisivo. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurentepoliestere anticorrosione colore silver, antracite o grafite, vetro temperatotrasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V50/60Hz. Attacco tesata in acciaio zincato verniciato di colore nero opaco.Prodotto in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.