AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM9300ME4042GL GEO 42W 4000K CRI>70 MOD.ME

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM9300ME4042GL GEO 42W 4000K CRI>70 MOD.ME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056213283053

Codice prodotto

TCM9300ME4042GL

Cod. produttore

9300ME4042GL

Produttore

TCM

Apparecchio led per illuminazione urbana e stradale. E un prodotto versatile, idealesia in contesti storici che moderni. Il prodotto nasce infatti per illuminare centricittadini, parchi, piazze, piste ciclabili, aree residenziali ma anche viali e stradeprincipali. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurentepoliestere anticorrosione colore silver, antracite o grafite, vetro temperatotrasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V50/60Hz. Attacco palo incluso nella confezione. Prodotto in conformita alle vigentinorme EN / IEC 60598-1.