AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM9202ME4050GL MIG 1B - 50W 4000K CRI>70 MOD.ME - 9202ME4050GL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM9202ME4050GL MIG 1B - 50W 4000K CRI>70 MOD.ME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056213111547

Codice prodotto

TCM9202ME4050GL

Cod. produttore

9202ME4050GL

Produttore

TCM

Apparecchio led per illuminazione stradale. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Attacco palo incluso nella confezione. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.