AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM9202ME3050EL MIG 1B - 50W 3000K CRI>70 MOD.ME

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM9202ME3050EL MIG 1B - 50W 3000K CRI>70 MOD.ME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056213114050

Codice prodotto

TCM9202ME3050EL

Cod. produttore

9202ME3050EL

Produttore

TCM

Apparecchio led per illuminazione stradale. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, antracite o grafite, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Attacco palo incluso nella confezione. Prodotto in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.